LUMBERG AUTOMATION | RKWU 19-242/5 M | 500002294
M23 cordons, unique terminé, connecteur femelle coudée, 19-poles avec fileté discussions conjointes, internes et noir PUR 18 halogène calibre câble moulé. longueur du câble  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  RKWU 19-242/5M  | 500002294
Nº PIÈCE  494509
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 19
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 18
Tension nominale  : 125 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : querre
Fil de taille 1  : M23
Sexe 1  :

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS