MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | RLA-CC
Cable Management conduit pour Rl & Rla série Open Frame Racks, 44 espace (77), pièce 1

Nº PIÈCE FAB.  RLA-CC
Nº PIÈCE  302716
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

L’industrie standard RLA série 2-post open frame rack intègre une base 15 aluminium profond résistant et comprend des trous pour que la grille peut être fixée au sol. ; 12-24 filetés avant et arrière, avec des incréments de rackspace numérotées ; Canaux 3/16 en aluminium ; Disponible en argent en aluminium brossé ou finition de poudre noire, coat ; Inclut 50 support vis ; Charge statique capacité - 1 600 livres bien chargé et ancrée ; UL énuméré aux États-Unis et au Canada. Répertorié UL capacité de charge - 400lbs.

Caractéristiques

  • Disponible en standard EIA 19" 23 » largeur
  • Répertorié UL capacité de charge de 400lbs, capacité de charge statique de 1 600 livres.
  • 3/16" extrudé en aluminium montants sont 12-24 filetés avant et arrière
  • Lourds 1/4" base en aluminium est 15" profonde pour la stabilité et inclut les trous pour la fixation au sol
  • Lourds 1/4" en aluminium épais angle au sommet offre une stabilité supplémentaire pour échelles à câbles
  • Conception de KD de facile-à-monter permet d’économiser sur le fret
  • Comprend rackscrews de Qté 50-12 24
  • Gestionnaire de pleine longueur de câble disponible
  • Aluminium brossé argent attrayant ou noir poudre finition coat
  • Disponible en quantités prix réduit pack 6 - économise de l’argent et simplifie la commande et stockage
  • Option câble conduit vertical disponible pour câbles de pansement entre supports de châssis ouvert

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 34130000