OPTEX | RLS-3060
Détecteur Laser classe-1 avec 4 zones indépendantes

Nº PIÈCE FAB.  RLS-3060
Nº PIÈCE  422051
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La RLS REDSCAN-3060 est un détecteur de numérisation laser innovante. Il peut détecter d’un objet en mouvement taille, vitesse et distance du détecteur et traiter ces informations avec un algorithme unique, qui se traduit par la haute fiabilité détection des personnes atteintes de mal mini fausses alarmes. Le détecteur peut aussi être monté verticalement ou horizontalement selon les conditions d’application et de site.

Avec quatre sorties pour les applications vidéo et jusqu'à 4 zones entièrement programmables détection liées à ces sorties, la RLS-3060 est le détecteur idéal pour contrôler les caméras PTZ.

REDSCAN est un sophistiqué détecteur extérieur nouvelle génération qui simplifie la surveillance vidéo et réduit les coûts d’installation.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Connexions IP
  • 100 pieds de rayon pour 190 degrés
  • Montage vertical et horizontal
  • Algorithme de détection unique
  • Quatre zones de détection réglables indépendamment pour contrôle de caméra PTZ
  • Sortie de maître alarme de forme C
  • Installation facile
  • Fonction de réglage automatique de zone
  • Circuit de disqualification environnementale
  • Fonction anti-rotation
  • Fonction anti-masking
  • Algorithme d’annulation de brouillard (Patent pending)
  • Sortie de l’ennui
  • Manipuler la sortie

Spécifications  :

Canaux 4
Couleur BLANC
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit CAPTEUR
Puissance d’entrée 24V DC
Catégorie de ventes DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ÉLECTRIQUE
Droits CONTINUE
Hauteur  : po ENVIRON 13 PO
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT FERMÉ
Gamme - pieds 100 PIEDS DE RAYON
Type de capteur INFRAROUGE PASSIF
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 6 PO
Largeur - pouces ENVIRON 5 PO
Code UNSPSC 46171500