MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | RM-KB-LCD17X16K
Espace 1 (1-3/4) Rackmount 17 moniteur Lcd avec clavier et Touch Pad et 16 Port commutateur Kvm

Nº PIÈCE FAB.  RM-KB-LCD17X16K
Nº PIÈCE  369899
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Rackmount LCDKeyboard et le Touchpad peuvent être installé partout où rackmount contrôle et surveillance du système est nécessaires et peut être utilisé pour un large éventail d’applications, y compris la sécurité des réseaux et suivi des performances système. Le 17LCDmonitor est capable de supporter la résolution de l’écran 1280 x 1024 et est également disponible avec un 8 ou 16 port commutateur KVM. Avec son encombrant, rackspace unique design et fonctionnalité double-slide, le moniteur LCD en rack peut résider dans la position ouverte pour surveiller le système alors que le clavier est en position fermée. Ces unités disposent d’entreprises de câblodistribution articulé arrière pour délester et une lumineux à matrice active LCDdisplay pour l’affichage ergonomique des applications de surveillance. 105 standard touche clavier avec touchpad intégré. câble connecteur 6 inclus et auto détecte 120V ou 240V power. Cet appareil dispose d’une gamme d’avant vers l’arrière montage de 18-1/4 au 27-3/4 (globalement profondeur est 24-1/2, cette unité s’étendra à l’arrière des étagères peu profondes). Travaux sur la scène internationale avec le client le cordon.

Caractéristiques

  • Économie d’espace occupe un seul rackspace
  • Aucune garantie d’année 1 tracas
  • Affichage de LCD facile à lire lumineux à matrice active
  • Écran LCD peut être en position ouverte pour surveiller le système alors que le clavier est en position fermée
  • Clavier touche 105 standard avec touchpad
  • moniteur 17" est capable de supporter la résolution de l’écran 1280 x 1024
  • Entreprises de câblodistribution articulé arrière fournissent décharge de traction de câble

Spécifications  :

Couleur NOIR
Code UNSPSC 34130000

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.