MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | RM-LCD-MT
9 espace 15-3/4 Lcd rackable, bras télescopique permet le positionnement infini, capacité de 30 lb

Nº PIÈCE FAB.  RM-LCD-MT
Nº PIÈCE  412964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Montage en rack LCD
Votre choix de cinq styles de montage ; Généreux avant/arrière ajustement ; Montage polyvalent de l’écran LCD de 15 à 19, y compris certains 20 moniteurs ; Inclut 75 VESA et VESA 100 montage modèles ; RM-LCD-MT peut monter des écrans plus grands, jusqu'à 32 en fonction du poids ; Deux styles  : joint backpan fixée, pivot/inclinable, articulé et ouvert le panneau fixée, pivot/inclinaison, le meilleur choix pour les écrans de 16:9

Caractéristiques

  • Généreux avant/arrière ajustement
  • Montage polyvalent de l’écran LCD de 15" à 19", dont quelque 20 » moniteurs
  • RM-LCD-MT peut monter des écrans plus grands, jusqu'à 32" selon le poids
  • Clos backpan ouvrir le panneau
  • Deux styles
  • Trois Mont styles  : fixée, pivot/inclinable, articulé

Spécifications  :

Couleur NOIR
Code UNSPSC 34130000