COMNET COMMUNUCATION réseaux | RMB3
Double-Module adaptateur Kit support de montage kit de matériel, pour les modèles de deux 2 à 8,6 po 217 mm largeur

Nº PIÈCE FAB.  RMB3
Nº PIÈCE  598590
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série ComNet de RMB Rack Mount support adaptateur Kits est idéale pour sélectionner ComNet ValueLine de montage réussi des commutateurs Ethernet dans toute armoire rack de l’équipement standard 19-pouces. Il existe trois différents kits d’adaptateur série RMB  : RMB-1 Module unique Rack Mount Kit adaptateur, avec matériel de montage. Ce kit est à utiliser lorsque rackmounting un 1 ComNet modèle CWFE8TX8MS Ethernet Managed Switch unité, ou tout autre module ComNet ValueLine select ayant une dimension de la largeur de 9,85 pouces 250 mm. RMB-2 Module unique Rack Mount Kit adaptateur, avec matériel de montage. Ce kit est à utiliser lorsque rackmounting un 1 ComNet modèle CWGE2FE8MSPOE Ethernet Managed Switch unité, ou tout autre module ComNet Value Line select ayant une dimension de la largeur de 8,6 pouces 217 mm. RMB-3 double-Module adaptateur Kit support, avec matériel de montage. Ce kit est à utiliser lorsque rackmounting deux 2 ComNet modèle commutateur Ethernet CWGE2FE8MSPOE unités, ou deux de n’importe quel autre sélectionnez ComNet ValueLine modules ayant une dimension de la largeur de 8,6 pouces 217 mm chacun. Le module commutateur ComNet Ethernet est simplement fixé sur le support d’adaptateur série RMB approprié avec le matériel de montage fourni. L’ensemble est ensuite monté directement dans n’importe quel standard 19-pouces équipement en rack ou une armoire.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Permet la sélection dans que COMNET ValueLine réussi des commutateurs Ethernet pour être monté dans n’importe quel standard 19. Panier électronique ou une armoire

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.