IMAGES d’ORION | RMK-08
Montage en Rack inclinable correspond à une des configurations suivantes  : ea 2 8", 1 ch. de 15 «, 17 », 19 «, 20 » VESA 75 x 75 & 100 x 100 compatible. 20" moniteur ne montera pas Ras avec le panier

Nº PIÈCE FAB.  RMK-08
Nº PIÈCE  376665
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Orion RMK-08 est disponible pour montage en rack plat LCD Display. RMK-08 peut contenir jusqu'à moniteur LCD 20,94lbs ou 9,5 Kg. RMK-08 est monté en rack inclinable et accepter le double 8 pouce, 8,4 pouces ou moniteur unique moins de 19 pouces. RMK-08 ajustement VESA 75 x 75mm & 100 x 100mm compatible.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Montage en Rack inclinable
  • 8 double acceptable, 8,4 pouce ou moniteur unique de moins de 19 pouces
  • VESA, 75 x 75mm et 100 x 100mm Compatible
  • Max soutenant pèse jusqu'à 20,94 lb ou 9,5 kg

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage GRILLE
Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308