TRANSITION NETWORKS | RMS19-SA4-01
4-slot Media Converter étagère

Nº PIÈCE FAB.  RMS19-SA4-01
Nº PIÈCE  334213
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Montage en rack jusqu'à 4 convertisseurs de média autonome dans une commode étagère sans moteur.

Caractéristiques

  • Négociation automatique (802,3u) (cuivre & fibre) permet aux appareils effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien.
  • Transparent lien Pass ThroughTransparent lien traversent envoie une lien-perte du signal sur la fibre optique, instruisant le convertisseur distant pour arrêter le portthus cuivre notifiant la fin devicewhile maintien du lien de fibre entre les deux convertisseurs.
  • Convertisseurs de réseaux automatiques lien RestorationTransition re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions du réseau.
  • Détecter les pannes à distance
  • Détection de faute distant (RFD) est un dispositif de convertisseurs de média cuivre-à-fibre Gigabit Ethernet de dépannage. En activant faute de détecter des Remote sur le convertisseur de média installé à distance, le statut de la liaison fibre se fera et sera signalé tout échec de lien retour au convertisseur local. Si le convertisseur distant perd son signal de RX de fibre, faute de détecter des Remote forcera le convertisseur pour arrêter sa fibre TX, port. Si le lien passer si est activé sur les deux extrémités, puis les ports cuivre seront également fermés vers le bas pour aviser que tous deux mettre fin à des dispositifs de l’échec de la liaison.
  • Permettent de détecter les pannes distant sur l’appareil distant
  • Fin-périphérique local est avisé de fibre à distance perte RX
  • LoopbackThis fonction met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage.
  • Signalisation de Pause Pause (IEEE 802,3xy) est une fonctionnalité de IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé.
  • Mise à niveau du microprogramme à distance
  • DMI - Diagnostic surveillance Interface(supported on CGETF1040-110 when an SFP supporting DMI is used.) DMI modèles ont quatre fonctions  : transmettre PowerReceive PowerTransmit bias currentTemperatureWithin chaque fonction, l’appareil envoie un piège (erreur) chaque fois qu’un événement d’avertissement haute ou basse ou haute ou basse alarme événement se produit (pour un total de pièges 16).

Description des spécifications

Un port  : 1000BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft.]
Single-mode.Warranty  : durée de vie
Single-mode.Shipping poids  : 1 lb [0,45 kg]
Single-mode.Status LED  : PWR (alimentation)  : ON = connexion à l’alimentation secteur externe LKF (liaison fibre)  : ON = connexion fibre RXC (cuivre Receie)  : clignotant = réception de données sur la liaison cuivre
ON = connexion cuivre lien Duplex  : ON = connexion cuivre Link
Single-mode.Power consommation  : 5,4 watts
Deux orifices  : multimode de 1000nm de 850BASE-SX (SC) [m  : 62,5/125 220 m/722 ft.
m : 50/125 550 m/1804 ft.]
Singmode.Dimensions  : Largeur  : profondeur 0,86"[22 mm]  : 5" [127 mm] hauteur  : 3,4"[86 mm]
Single-mode.Environment  : voir spécifications de châssis
Single-mode.6-interrupteur  : SW1  : faute de fibre à distance détecter (bas = activé) SW2  : Pause symétrique SW3  : Pause asymétrique SW4  : Transparent lien traversent (UP = activé) SW5  : fibre Auto-Negotiation (bas = activé) SW6  : Loopback (bas = activé)
Single-mode.3-Position cavalier  : Matériel  : réglages du logiciel de commande Converter mode est déterminé par la position 6  : mode convertisseur est d etermined par les paramètres de microprocesseur embarqué plus récemment enregistrés.

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE STD 802,3ab et IEEE STD 802,3z monomode.
Respect de la réglementation  : CISPR/EN55022 classe A + marquage CE EN55024 FCC classe A

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553