PANDUIT | RMSP2T2POB21
Montés en rack Rack Energy Kit avec 2 multiprises intelligentes, comprend 30 a Single Phase verticale PDU 208v 20xC13, 4xC19, 2x20A prise Input de MCB L6 - 30p, moniteur seulement

Nº PIÈCE FAB.  RMSP2T2POB21
Nº PIÈCE  520239
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kits d’énergie SmartZoneTM Rack avec Rack PDU surveiller la consommation et conditions de l’énergie sur une base par rack. Kit comprend 2 30 a Single Phase verticale SmartZoneTM Rack PDU 20xC13, 4xC19, 2x20A MCB L6 - 30P prise Input, surveiller seulement, SmartZoneT M Rack Monitoring Software, 1 SmartZoneTM passerelle EP042, 4 cordons de raccordement et 2 capteurs de température.

Caractéristiques

  • Logiciel de surveillance d’env-U3
  • RacKMSTM passerelle
  • Ensemble de câbles Ethernet
  • Capteurs de température 2
  • 2 multiprise intelligente - 30 a Single Phase PDU verticaux 208v 20xC13, 4xC19, 2x20A MCB L6 - 30p entrées brancher, surveiller seulement

Spécifications  :

Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE
Application du plateau NORME
Capacité de poids de plateau NORME