PANDUIT | RMSQ2T2POB07
Trousse d’énergie monté en rack Rack avec 2 IQ AdaptersTM - 20 a 208 v monophasé, NEMA L6 - 20P, L6-20R

Nº PIÈCE FAB.  RMSQ2T2POB07
Nº PIÈCE  520249
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SmartZoneTM Kit d’énergie Rack avec zéro-RU Inline mètres ajoute intelligente de l’énergie et des possibilités de surveillance environnementales non intelligent rack PDU. Kit comprend 2 zéro-RU Inline mètres, 20 a, 208V, Single Phase L6 NEMA - 20P, L6-20R, SmartZoneTM R ack contrôlant le logiciel, 1 SmartZoneTM passerelle EP042, 4 cordons de raccordement et 2 sondes de température.

Caractéristiques

  • Logiciel de surveillance d’env-U3
  • RacKMSTM passerelle
  • Ensemble de câbles Ethernet
  • Capteurs de température 2
  • 2 AdaptersTM IQ - 20 a 208 v monophasé. NEMA L6 - 20P, L6-20R

Spécifications  :

Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE
Application du plateau NORME
Capacité de poids de plateau NORME