BOGEN | RPKUTI1
Kit couvre-montage et sécurité

Nº PIÈCE FAB.  RPKUTI1
Nº PIÈCE  304655
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’Interface téléphonique universel UTI1 fournit la pagination de zone unique pour les applications unidirectionnelles tels que les systèmes de haut-parleur amplifié autonome. Il est compatible avec tous les types de voies analogiques standard et comprend deux sorties audio avec commandes de niveau, chacun d'entre eux peut fournir audio pour 150 enceintes auto amplifiées de Bogen. A 24 V DC à 1 une alimentation interne est disponible pour alimenter les équipements externes.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pagination de tout appel d’urgence et générale
  • S’interfacer avec n’importe quel type de port téléphone
  • Entrée de musique de fond avec la variable options d’inhibition
  • Bloc d’alimentation DC V 24 A 1 inclus
  • Limiteur de sortie assure volume pages compatibles
  • Override, tons déclenchées, anneau de nuit et aux contacts de relais
  • capacité de disque de T/R 150 haut-parleurs par sortie

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600