SOLUTIONS D’INTÉGRATIONCYPRESS | | RPT-5651
RPT-5651: Répéteur sans fil 2,4 GHz, certifié CE
Description
RPT-5651: Répéteur sans fil 2,4 GHz, certifié CE
Utilisez le répéteur sans fil Cypress pour gagner une distance supplémentaire avec les lecteurs sans fil Suprex et portables 2,4 GHz, ou pour contourner des obstacles tels que des arbres, en établissant une ligne de visée claire avec l’unité centrale Supr ex et l’unité distante Suprex, ou avec l’unité de lecture portable et son unité de base.
Caractéristiques
- Utilisation avec Suprex sans fil ou lecteur portable
- Gagnez de la distance ou de l’utilisation supplémentaires pour contourner les obstacles
- Portée typique : 5 000 pi de ligne de mire
- 2,4 Connexion radio sans fil GHz (protocole IEEE 802.15.4)
- Enceinte extérieure classée IP65
- Omnidirectionnel a
- Certifié CE
Spécifications :
Type | IP / WIFI ALARME COMMUNICATOR |