RLE TECHNOLOGIES | RR1X2
Simple panneau d’état d’entrée alarme / relais replicator ; une entrée et deux sorties, nécessite 24V V AC/DC

Nº PIÈCE FAB.  RR1X2
Nº PIÈCE  258839
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RA1x2 Raptor est un diviseur de relais et annonciateur de l’alarme. Il divise une entrée unique relais contact sec en deux sorties isolées électriquement et annonce la modification de l’état de n’importe quel signal de contact sec de relais.

Le RA1x2 est souvent couplé à un détecteur de spot SeaHawk à l’Annonciation de la détection de liquides conducteurs. Ce panneau monté extérieur peut également Annonciation des alarmes sonores et visibles de tout équipement ou appareil qui fournit une entrée contact normalement ouverte, sec, y compris les climatiseurs, onduleurs et groupes électrogènes.

Lorsqu’il est utilisé comme un réplicateur de relais, le RA1x2 simplifie intégrer un signal d’alarme simple de deux sorties d’alarme unique.

Caractéristiques

  • Accepte et annonce le changement de n’importe quel signal de contact sec
  • Fournit l’Annonciation de l’alarme visuelle et sonore
  • Duplique les signaux numériques de contact sec
  • 1 entrées / sorties 2
  • En toute sécurité isole chaque sortie dupliqué

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700