FIBERTEK américain | RRM-1605 P
MM carte rack récepteur vidéo avec Up-the-Coax code 2,5 km

Nº PIÈCE FAB.  RRM-1605P
Nº PIÈCE  339170
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les produits de série de American Fibertek 1000 transmettent un seul canal de vidéos de haute qualité avec un canal supplémentaire de données bidirectionnelle sur une fibre optique multimode. Conçu pour être complètement transparent à tous les fabricants de caméra et le moniteur, ce système ne nécessite aucun réglage de champ à l’installation ou la maintenance supplémentaire par la suite. Voyants de diagnostic fournissent une indication visuelle rapide de l’état du système. Équipement peut être monté comme modules autonomes ou unités de rack dans le bâti de carte Fibertek SR-20/2American.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour des distances jusqu'à 3 kkm 1,8 mmiles
  • Transmission de la couleur
  • Plus petit profil disponible n’importe où
  • Compatible avec les Ademco Video, Baxall, Betatech, Molynx, Panasonic, Pelco, Philips, Sensormatic, Synectics, Vicon et autres fournisseurs de contrôle
  • Compatible avec NTSC, PAL, RS170A, RS343A normes CCIR
  • Versions monomode et multimodes
  • Disponible sous forme de modules autonomes ou en mode grille pour une utilisation avec la American Fibertek baie de pouces 20 SR-2/19

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme LAME
Contrôle PTZ OUI
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600