TRIPP LITE | RS-0615-F
1U rackable réseau serveur multiprise, 120V, 15 a, sortie 6 (face), cordon de 15 pi

Nº PIÈCE FAB.  RS-0615-F
Nº PIÈCE  355029
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

barre d’alimentation de Tripp Lite RS-0615-F offre amp 15 capacité AC power distribution dans une armoire de montage multiple polyvalente. Brides de fixation détachables sont configurables pour une installation en rack, mural et sous le comptoir. Utilise l’espace de seulement 1 rack (1U) lorsqu’il est installé dans un rack pouces 19 répondant aux normes EIA. Transmission électrique non filtrée, RS-0615-F idéal pour la distribution d’énergie UPS ou générateur de forme d’onde alternative en boîtiers rack, placards de réseau et plus. Comprend 6 face NEMA5-15R points de vente, 15 ft AC cordon d’alimentation et interrupteur lumineux avec carter de sécurité de verrouillage empêche le risque d’extinction accidentelle.

Caractéristiques

  • Polyvalent meuble tout en métal avec brides de fixation amovible permet rackmount, fixation murale, comptoir et autres options de montage créatif
  • Utilise un espace de rack (1U) dans un rack standard 19 pouces (« zéro U » possible dans de nombreux supports de montage)
  • Transmission électrique non filtrée fiable distribue la puissance de la forme d’onde alternative AC de UPS ou générateur au matériel pris en charge
  • 6 avant prises de sortie NEMA5-15R face vers
  • pied 15 cordon de NEMA5 - 15P connecteur
  • Commutateur d’alimentation illuminé confirme le statut de marche/arrêt
  • Latchg commutateur garde prévient tour accidentelle hors
  • capacité électrique 15 ampères avec disjoncteur
  • 120 v c.a., 50 / 60Hz compatibilité électrique

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610