SIEMON COMPANY | RS-07E
Système de Rack de RS, 7 ft.x19 in.x14,5 dans. Aluminium, noir

Nº PIÈCE FAB.  RS-07E
Nº PIÈCE  264386
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Siemon a mis au point une grille pour gérer de très gros volumes de câbles horizontaux. La nouvelle étendue profondeur rack avec verticale canaux qui sont 0,37m (14,5 % po) de profondeur. Ces canaux comprennent plusieurs trous permettant à l’utilisateur à configurer verrou de Sie mon gestionnaires de câbles Velcro pour gérer correctement les gros faisceaux individuels des câbles. Les pieds ont aussi été conçus pour conserver l’empreinte de 0,61m (24 po).

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU