TRIPP LITE | RS-1215-20 t
Bande de puissance montés en Rack 1U, 120 v, 20 a, L5 - 20P, 12 sorties (6 face, 6-orienté vers l’arrière) cordon 15-ft.

Nº PIÈCE FAB.  RS-1215-20T
Nº PIÈCE  352699
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

RS-1215-20-t multiprise de Tripp Lite offre 20 a capacité AC power distribution dans une armoire de montage multiple polyvalente. Brides de fixation détachables sont configurables pour une installation en rack, mural et sous le comptoir. Utilise l’espace de seulement 1 rack (1U) lorsqu’il est installé dans une baie de 19-pouces répondant aux normes EIA. Transmission électrique non filtrée, RS-1215-20-t idéal pour la distribution d’énergie UPS ou générateur de forme d’onde alternative en boîtiers rack, placards de réseau et plus. Comprend NEMA12-5/15R 20 points de vente (6 avant/6 arrière), cordon d’alimentation CA de 15-pi avec verrouillage de la fiche d’entrée NEMA L5 - 20P et interrupteur lumineux avec couvercle qui empêche les risques d’extinction accidentelle.

Caractéristiques

  • Polyvalent meuble tout en métal avec brides de fixation amovible permet rackmount, fixation murale, comptoir et autres options de montage créatif
  • Utilise un espace de rack (1U) dans la baie de 19-pouces standard (« zéro U » possible dans de nombreux supports de montage)
  • Transmission électrique non filtrée fiable distribue la puissance de la forme d’onde alternative AC de UPS ou générateur au matériel pris en charge
  • 12 x 5/NEMA15-20R prises de sortie (6 à l’arrière avant/6)
  • cordon secteur 15-pi avec la fiche d’entrée NEMA L5 - 20P
  • Commutateur d’alimentation illuminé confirme pouvoir sur/offstatus
  • Enfichable interrupteur Carter empêche l’arrêt accidentel
  • 20 a capacité électrique avec disjoncteur
  • 120V AC, 50 / 60Hz compatibilité électrique

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610