TRIPP LITE | RS1215-20
Montage en Rack 1U Power Strip, 120 v, 20 a, P 5-20, 12 sorties (6 face, 6-orienté vers l’arrière) cordon 15-ft.

Nº PIÈCE FAB.  RS1215-20
Nº PIÈCE  246718
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

RS-1215-20-multiprise de Tripp Lite offre amp 20 capacité AC power distribution dans une armoire de montage multiple polyvalente. Brides de fixation détachables sont configurables pour une installation en rack, mural et sous le comptoir. Utilise l’espace de seulement 1 rack (1U) lorsqu’il est installé dans un rack pouces 19 répondant aux normes EIA. Transmission électrique non filtrée, RS-1215-20 idéal pour la distribution d’énergie UPS ou générateur de forme d’onde alternative en boîtiers rack, placards de réseau et plus. Comprend 12 NEMA5-20R sorties (front/6 6 l’arrière), ft 15 AC cordon d’alimentation et interrupteur lumineux avec couvercle prévient le risque d’extinction accidentelle.

Caractéristiques

  • Polyvalent meuble tout en métal avec brides de fixation amovible permet rackmount, wallmount, comptoir et autre creative options utilise un espace rack (1U) dans un rack standard 19 pouces de montage l electrica non filtrée (« zéro U » possible dans de nombreux supports de montage) Pass-through fiable distribue la puissance de forme d’onde alternative AC de l’onduleur ou générateur à des appareils compatibles 12 NEMA5-20R sortie récipients (6 avant/6 arrière) 15 pied AC cordon NEMA5 - 20P plug connexion illuminé interrupteur confirme marche/arrêt statut Sn PA-in garde de commutateur empêche accidentel désactiver la capacité électrique 20 ampères avec disjoncteur 120 v AC, 50/60 Hz compatibilité électrique

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610