TRIPP LITE | RS1215-HG
PAS pour les soins de proximité - UL 1363 1U Rackmount bloc multiprise avec 12 points de qualité hôpital, cordon de 15 pi

Nº PIÈCE FAB.  RS1215-HG
Nº PIÈCE  246720
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

RS-1215-HG tout métal multiprise de Tripp Lite offre 15 a capacité AC power distribution dans une armoire de montage multiple polyvalente. Brides de fixation détachables sont configurables pour une installation en rack, mural et sous le comptoir. Utilise l’espace de seulement 1 rack (1U) lorsqu’il est installé dans une baie de 19-pouces répondant aux normes EIA. Transmission électrique non filtrée rend le RS-1215-HG idéal pour la distribution d’énergie UPS ou générateur de forme d’onde alternative en boîtiers rack, placards de réseau et plus. Caractéristiques Hospital Grade plug- and -points de vente. Comprend 12 sorties (6 avant/6 arrière), cordon d’alimentation 15-pi et interrupteur lumineux avec couvercle pour éviter l’extinction accidentelle.

FICHE/points de vente  : NEMA 5-15P-HG-qualité hospitalière plug- and -12 NEMA 5-15R-HG qualité hospitalière points de vente (6 avant/6 arrière)

ÉLECTRIQUE  : 120 v AC, 50/60 Hz, 15 a

FORMAT  : 19 po en rack (1U)

Applications

Distribution de puissance AC avec les récipients de qualité hôpital et d’une fiche où la durabilité et la fiabilité sont nécessaires. Pas pour une utilisation où NEC exige que les récipients de qualité hôpital.

Caractéristiques

  • Alimentation universelle Distribution en dehors des alentours de soins aux patients
  • Idéal pour une utilisation dans une installation en rack, wallmount et sous le comptoir dans les secteurs administratifs et autres zones situées en dehors des alentours de soins aux patients
  • Transmission électrique non filtrée, cette bande est idéal pour la distribution de forme d’onde alternative UPS ou puissance du générateur en boîtiers rack et placards de réseau
  • 120 v, 50/60Hz alimentation multiprise conforme aux spécifications de l’UL 1363
  • Solution polyvalente de qualité médicale
  • 12 NEMA 5-15R-HG-qualité hospitalière prises prvide une alimentation régulière
  • 6 sorties sont au bord de l’appareil, 6 sont sur l’arrière de l’appareil
  • Boîtier robuste, entièrement en métal pour la longue vie dans des environnements exigeants
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Disjoncteur réenclenchable 15 a protège contre les surcharges dangereux
  • Enluminé sur commutateur a verrouillage couvercle de sécurité pour empêcher arrêt accidentel
  • Prêt à l’emploi droit out of the Box
  • Brides de fixation détachables sont configurables pour l’orientation de montage polyvalent dans un rack, sur un mur ou sous un comptoir

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.