HIRSCHMANN | RS20-0800T1T1SDAEHH08.0.
Compact OpenRail Gigabit Ethernet Switch ; 10 ports au total, 2 ports Gigabit Ethernet ; 1. uplink  : logement-gigabit SFP ; 2. uplink  : gigabit SFP-Slot ; 8 x 10/100 standard BASE TX, RJ45

Nº PIÈCE FAB.  RS20-0800T1T1SDAEHH08.0.
Nº PIÈCE  631322
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

10 port Gigabit/Fast-Ethernet-Switch (2 x 8 x Fast Ethernet Gigabit Ethernet), géré, logiciel couche 2 renforcée, pour la conception de magasin et-avant-commutation, fanless DIN rail ; 10 ports au total, 2 ports Gigabit Ethernet ; 1. uplink  : logement-gigabit SFP ; 2. uplink  : gigabit SFP-Slot ; 8 x 10/100 standard BASE TX, RJ45

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)