ELECTRO-VOICE | RSB-2
Arbitre de boîte de commutateur pour transmetteurs avec un connecteur de Mic TA4 pour utilisation avec WT-1000-REF, BPU2PRO-REF, REV-BP-Réf et WTU-2 REV-WT seulement

Nº PIÈCE FAB.  RSB-2
Nº PIÈCE  708555
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le commutateur de mise en sourdine de RSB-2 est la norme pour les systèmes sans fil arbitre de football. Le RSB-2 se branche entre le microphone lavalier ou serre-tête et l’émetteur de poche pour fournir un muet silencieux. Le micro‑émetteur REV-WT et WTU-2 automatiquement re connaître le RSB-2 mais plus anciens émetteurs nécessite une version de l’arbitre spécial.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • TA4 et des connecteurs pour n’importe quel émetteur EV/télex lavalier microphone et poche
  • Clip de ceinture pour porter à droite ou à gauche. côté
  • Interrupteur à bascule positive est grande et facile à utiliser sans regarder
  • Silencieux mute, aucun clics ou pop

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600