LUMBERG AUTOMATION | RSC 3/7 | 600005189
M12 connecteur mâle connecteur attachable M12 Micro champ, 3-pole avec raccord fileté, assemblage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  RSC 3/7  | 600005189
Nº PIÈCE  494380
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 3
Attente de Type côté 1  : interne
Taille de fil  : PG7
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 3,0-6,5 mm/Sw 15
Tension nominale  : 250 V
Carrosserie 1  : droite
1 de sexe  : masculin
Joint de vis pour câble  :.118 -.256 (3,0 - 6,5 mm)

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402