LUMBERG AUTOMATION | RSC 40/13,5
M12 Micro champ attachable connector, connecteur mâle Duo, de 4-pole avec verrouillage à vis, pour deux connexions de câbles, montage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  RSC 40/13.5
Nº PIÈCE  389219
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Filetage  : Duo
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 2 X 3 mm / 2 X 5 mm
Tension nominale  : 250 V
Carrosserie 1  : droite
1 de sexe  : masculin
Joint de vis pour câble  : 2 X 3 mm / 2 X 5 mm

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402