LUMBERG AUTOMATION | RSC 50/11 | 500000513
Terrain 7/8" champ attachable mini-connecteur, connecteur mâle 5 pôles avec verrouillage à vis, assemblage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  RSC 50/11  | 500000513
Nº PIÈCE  494407
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : externe
Taille de fil  : PG11
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 8,0 - 10 mm
Tension nominale  : 250 V
Carrosserie 1  : droite
Taille de filetage 1  : 7/8-pouces
1 de sexe  : masculin
Joint de vis pour câble  :.315 -.394 8,0-10

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402