LUMBERG AUTOMATION | RSC 8/9 | 600005196
M12 connecteur mâle connecteur attachable M12 Micro champ, 8-pole avec raccord fileté, assemblage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  RSC 8/9  | 600005196
Nº PIÈCE  494382
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 8
Attente de Type côté 1  : externe
Taille de fil  : PG9
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 4,0-8,0 mm/Sw 19
Tension nominale  : 36 V
Carrosserie 1  : droite
1 de sexe  : masculin
Joint de vis pour câble  :.158 -.315 (4,0 - 8 mm)

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402