LUMBERG AUTOMATION | RSF 40-639/1F
Mini-connecteur réceptacle, 7/8 pouce un organe mâle 4-pole pour montage frontal, assemblé torons, en pot avec de l’époxy, châssis côté fil 1/2 pouce NPT, vissage, US Code couleur.

Nº PIÈCE FAB.  RSF 40-639/1F
Nº PIÈCE  389223
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille du filetage  : 1/2 pouce NPT
Montage  : avant
Tension nominale  : 600 V
Code couleur  : U.S.
Carrosserie 1  : droite
Taille de filetage 1  : 7/8-pouces
1 de sexe  : masculin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402