LUMBERG AUTOMATION | RSF41/2-14/0,5m | 600001367
M12 Micro, prise de courant, 4-pole, M12 pour montage frontal, 24 et 22 AWG, montage sur panneau par filet 1/2 14-pouce NPT, compteur 0,5 conduit.

Nº PIÈCE FAB.  RSF41/2-14/0.5M  | 600001367
Nº PIÈCE  494389
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille du filetage  : 1/2 pouce-14 NPT
Montage  : avant
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : masculin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402