LUMBERG AUTOMATION | RNI 4 / 0. 5 m | 600003382
Connecteur de prise Micro M12, 4-pole, combiné fil connecteur mâle pour montage frontal, assemblé échoué FIXCON/M12, souder les contacts en pot avec de l’époxy, fil de côté châssis M16 x 1,5 (écrou pour montage RSKFM 16).

Nº PIÈCE FAB.  RSFM 4/0.5M  | 600003382
Nº PIÈCE  494392
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille du filetage  : M16 X 1,5Mm
Montage  : avant
Tension nominale  : 240 V
Code couleur  : IEC
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : masculin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402