LUMBERG AUTOMATION | RSMCK 4
Connecteur mâle connecteur attachable M8 Pico champ, 4-pole avec raccord fileté, assemblage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  RSMCK 4
Nº PIÈCE  389191
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 3,5 - 5 mm
Tension nominale  : 36 V
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M8
1 de sexe  : masculin
Joint de vis pour câble  :.138 -.197 (3,5 - 5 mm)

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402