LUMBERG AUTOMATION | RSMCW 3 | 700000633
Connecteur attachable M8 Pico Field, mâle coudée connecteur 3 pôle avec raccord fileté, assemblage à souder connexions.

Nº PIÈCE FAB.  RSMCW 3  | 700000633
Nº PIÈCE  494414
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 3
Attente de Type côté 1  : externe
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 3,5 - 5 mm
Tension nominale  : 63 V
Carrosserie 1  : querre
Fil de taille 1  : M8
1 de sexe  : masculin
Joint de vis pour câble  :.138 -.197 (3,5 - 5 mm)

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402