LUMBERG AUTOMATION | RSMV 3-224/2 M
M8 Pico actionneurs/capteurs actionneurs, asymétriques, 3 pôles mâle connecteur droit avec raccord fileté autobloquant et moulé noir PUR câble sans halogène. longueur du câble  : 2M

Nº PIÈCE FAB.  RSMV 3-224/2M
Nº PIÈCE  390460
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 3
Attente de Type côté 1  : externe
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 63 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M8
1 de sexe  : masculin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS