LUMBERG AUTOMATION | RSMV3RKMV32242M
Câble de raccordement actionneurs/capteurs Pico M8, Quinte amphidrome, 3 pôles, mâle avec joint fileté femelle droite et halogène noir PUR moulé cable.cable longueur  : 2M

Nº PIÈCE FAB.  RSMV3RKMV32242M
Nº PIÈCE  389193
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Double terminé
Pôles côté 1  : 3
Pôles côté 2  : 3
Attente de Type côté 1  : externe
Côté de Type thread 2  : Interne (Snap-In)
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 63 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
B

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS