HIRSCHMANN | RSP-00011
Commutateur Gigabit Ethernet géré RSP, 8x100Mb RJ45 + 3x1000Mb SFP, -40 - 70C, 48-320V CC/88-265V CA, NEMA TS2, EN50121-4, IEC61850, redondance réseau PRP
Description
Commutateurs RSP Hirschmann (TM) offre onze ports, dont trois peuvent être équipés d’émetteurs-récepteurs SFP qui prennent en charge rapidement (100 BASE-FX) ou - éventuellement - Gigabit-Ethernet (100/1000 BASE-FX). Les ports restants peuvent être utilisés pour 100 BASE-TX, ou comme une combinaison de quatre émetteurs-récepteurs SFP et de quatre ports de TX. Ces commutateurs sont également remarquables par leur gestion extensive et méthodes de la redondance, ainsi que des mécanismes de renforcement de la sécurité.
Applications
Les commutateurs RSP sont optimisés pour le type de communication de données utilisé dans l’industrie d’approvisionnement en électricité, car en utilisant Ethernet pour relier les stations de terrain transformateur d’une puissance d’alimentation grille appels pour l’équipement de réseau spécial qui peut garantir une communication ininterrompue dans les systèmes sous même dans les conditions les plus dures. Il s’agit de la seule manière de garantir que les utilisateurs finaux reçoivent une alimentation ininterrompue.
Ils peuvent également servir dans d’autres domaines et offrent des solutions optimales, partout où la communication de données sans interruption est de la essence, par exemple dans la construction mécanique, les applications de production ou de sécurité.
Caractéristiques
- Une vaste gamme de méthodes de redondance : HSR, PRP/HSR Red Box, MRP, Fast MRP, PRP, RSTP
- Synchronisation précise conforme à IEEE 1588v2
- Rapide de remplacement de l’appareil, la journalisation complète et le stockage de toutes les données de configuration, plus d’exploitation mises à jour logicielles via carte SD
- Haut niveau de résistance aux vibrations
- Plage de température de - 40C à + 70C
- 24/36/48 V DC ou DC V 60/120/250 et 110/230 V AC tension d’alimentation
- Boîtier métallique solide et compacte
Spécifications :
Type | COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ) |
---|---|
Code UNSPSC | 43222612 |