LUMBERG AUTOMATION | RSRK40-637/15F | 500002781
Mini 7/8 pouces double culot cordons, male droite avec filetage externe à droite femelle, 4-poles avec jaune TPE 18 calibre câble moulé, code couleur IEC. longueur du câble  : 15F

Nº PIÈCE FAB.  RSRK40-637/15F  | 500002781
Nº PIÈCE  494539
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Double terminé
Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Calibre de câble  : 18
Tension nominale  : 300 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : TPE
Type UL  : PLTC
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite
Carrosserie 2  : Straigh

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS