LUMBERG AUTOMATION | RST 4-602/20 M | 600001634
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, asymétriques, 4-pôles, connecteur droit mâle fileté autobloquant et 18 jaune calibre câble PUR moulé. longueur du câble  : 10M

Nº PIÈCE FAB.  RST 4-602/20M  | 600001634
Nº PIÈCE  494545
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Calibre de câble  : 18
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR
UL Type  : AWM 20233
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : masculin
Accouplement de Rece

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS