LUMBERG AUTOMATION | RST 4-633/5 M | 600000598
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, asymétriques, 4-pôles, connecteur droit mâle fileté autobloquant et 22 jaune calibre câble PVC moulé. longueur du câble  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  RST 4-633/5M  | 600000598
Nº PIÈCE  494478
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Veste matière  : PVC
UL Type  : AWM 2661
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : masculin
Accouplement de Recep

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS