LUMBERG AUTOMATION | RST 5-228/5 M | 600003099
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, asymétriques, 5-pôles, connecteur mâle à droite avec fil auto-bloquants et noir PUR sans halogène moulé câble. longueur du câble  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  RST 5-228/5M  | 600003099
Nº PIÈCE  494548
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Calibre de câble  : 20
Tension nominale  : 63 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : droite
Thre

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS