LUMBERG AUTOMATION | RST3RKMV3224/1 M | 600003108
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, double culot, 3-pole, hommes directement à M8, 3-pôle femelle droite avec filetée mixte et noir PUR halogène libre câble moulé. longueur du câble  : 1M

Nº PIÈCE FAB.  RST3RKMV3224/1M  | 600003108
Nº PIÈCE  494525
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Double terminé
Pôles côté 1  : 3
Pôles côté 2  : 3
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Style de carrosserie

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS