LUMBERG AUTOMATION | RST4RKT4602/3 M | 600001493
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, double culot, 4-poles, tout droit mâles-femelle connecteur droit avec fil auto-bloquants et orange PUR halogène gratuit soudage et câble de bougie preuve moulé, code couleur IEC. longueur du câble  : 3M

Nº PIÈCE FAB.  RST4RKT4602/3M  | 600001493
Nº PIÈCE  494484
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Double terminé
Pôles côté 1  : 4
Pôles côté 2  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène, preuve de soudure Spark
UL Type  : AWM 21198
Couleur de gaine

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS