LUMBERG AUTOMATION | RST4RKT4633/5 M | 600000815
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, double culot, 4-poles, tout droit mâles-femelle connecteur droit avec fil auto-bloquants et PVC jaune 22 jauge câble moulé, code couleur IEC. longueur du câble  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  RST4RKT4633/5M  | 600000815
Nº PIÈCE  494488
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Double terminé
Pôles côté 1  : 4
Pôles côté 2  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Veste matière  : PVC
UL Type  : AWM 2661
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite
B

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS