LUMBERG AUTOMATION | RST4RKWT4602/6 M | 600000835
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, double culot, 4-pôles, mâles directement au connecteur femelle coudée avec fil auto-bloquants et jaune PUR 18 jauge câble moulé, code couleur IEC. longueur du câble  : 6M

Nº PIÈCE FAB.  RST4RKWT4602/6M  | 600000835
Nº PIÈCE  494496
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Double terminé
Pôles côté 1  : 4
Pôles côté 2  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Calibre de câble  : 18
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR
UL Type  : AWM 20233
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS