FIBERTEK américain | RT-440c-SL
Panier 4 canaux émetteur SM card 25 km

Nº PIÈCE FAB.  RT-440C-SL
Nº PIÈCE  258459
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les produits de série 404c / 440C/440c-SL American Fibertek transmettent quatre canaux de vidéo de haute qualité. Ne conçu pour être complètement transparent à tous les fabricants de caméra et le moniteur, ces systèmes nécessitent aucun ajustement du champ à l’installation ou l’entretien supplémentaire par la suite. Voyants de diagnostic fournissent une indication visuelle rapide de l’état du système. Équipement peut être commandé comme modules autonomes ou des cartes de support qui sont montés dans le American Fibertek SR-20/2 porte-cartes.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour des distances jusqu'à 25 km (15 + miles)
  • Transmission vidéo en temps réel
  • Transmission de la couleur
  • Voyants de diagnostic pour la vidéo, de puissance et de présence optique
  • Compatible avec 500 modulateurs audio/données série et démodulateurs
  • Compatible avec NTSC, PAL, RS170A, RS343A normes CCIR
  • Versions monomode et multimodes
  • Disponible sous forme de modules autonomes ou en mode grille pour une utilisation avec la American Fibertek baie de pouces 20 SR-2/19

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Type ÉMETTEUR
Capacité CANAL 4
Facteur de forme LAME
Contrôle PTZ NON
Code UNSPSC 46171600