FIBERTEK américain | RTM-33 s
1300 nm, émetteur de montage en rack SM « 3-up » km 24,0 %

Nº PIÈCE FAB.  RTM-33S
Nº PIÈCE  258321
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les produits de série de American Fibertek M-30 transmettent et réception de trois canaux de vidéo de haute qualité sur trois fibres optiques multimodes utilisant la transmission FM. Ce système est conçu pour être complètement transparent à tous les fabricants de caméra et le moniteur. Produits ne nécessitent aucun ajustement du champ à l’installation ou l’entretien supplémentaire par la suite. Voyants de diagnostic fournissent une indication visuelle rapide de l’état du système. La série 30 est classée comme des cartes de la grille et est montée dans le American Fibertek SR-20/2 porte-cartes. Ces unités sont compatibles avec la série M100 monocanal vidéo émetteurs et aux récepteurs.

Caractéristiques

  • Pour des distances jusqu'à 24 km (14 + miles)
  • Transmission de la couleur
  • Voyants de diagnostic pour la vidéo, de puissance et de présence optique
  • Compatible avec les récepteurs et émetteurs M100/M300/M300S
  • « Haute densité » - 42 ports vidéo par rack
  • Moins cher lien vidéo dispo

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MODE MULTI
Format VIDÉO
Nombre de canaux 3
Mont CHÂSSIS
Chemin d’accès FAÇON 1
Type de produit ÉMETTEUR DE FIBRE
Format du signal ANALOG
Type de signal Couleur
Chapelet # 1
Style ACTIF
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.