FALCON LOCK | RU101S Q 626 LH
Levier de porte cylindre serrure, Heavy Duty, Quantum, Springlatch, quitte la main, 2-3/4" appuie-tête, Chrome satiné, pour Passage/penderie

Nº PIÈCE FAB.  RU101S Q 626 LH
Nº PIÈCE  CS440364
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Décompression anti-vandalisme levier extérieur se désengage lorsque verrouillé pour éviter les dommages au mécanisme interne
  • 3 modèles de levier
  • Vient compléter la famille de Falcon de la conception de levier
  • Ressort de puissance de garniture Rose empêche levier Sag
  • Fonction de verrouillage commercial 12
  • Stard 6 finition
  • Aucune vis de fixation apparentes
  • Fonction de blocage Stock barre solide empêche loquet fixation et verrouillage échec en raison de l’alignement des portes pauvres
  • Excède 800000 Cycle ANSI Grade 1 exigence.
  • Respecte ou dépasse toutes les autres Specifitions ANSI A156,2 rigoureux Grade 1 produit clé-en-Lever
  • Réserves existant installation portes et châssis
  • Préserve le Design Architectural Original sans plaque d’adaptation ou de modules
  • Installation facile avec un minimum de porte Modification
  • Caractéristiques une Rose de 4 pouces carrés qui couvre les trous Mnting, plus peindre des lignes et requis porte Rework
  • Conforme aux exigences d’accès facile ADA
  • 3 heures un porte étiquette
  • Frappe disponibles pour le Match de préparation de châssis existants
  • Réutiliser des bouteilles des installations existantes et les clés du système
  • Fieleversible et non-Handed châssis garniture et verrou de culasse pour stockage facile
  • Clé amovible en dehors de levier pour le remplacement de cylindre simple
  • Levier extérieur sécurisée par un dispositif de retenue à ressort
  • Dispositif de retenue ne peut pas être que déprimé quand serrures ont été verrouillés
  • Levier intérieur fixé par une vis de réglage
  • ERS ont Heavy Duty Steel individu retour Springs afin de prévenir l’affaissement levier

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Conception LEVIER INCURVÉ-IN
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction LOQUET DE PASSAGE
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit UNITÉ DE BLOCAGE
Catégorie de ventes ENSEMBLE DE PASSAGE
Type de grève ANSI
UL OUI

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.