TRIPP LITE | RV1512UL
1500W PowerVerter RV onduleur/chargeur avec raccordement fixe d’entrée/sortie

Nº PIÈCE FAB.  RV1512UL
Nº PIÈCE  641222
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Onduleur/chargeur de RV1512UL de Tripp Lite est l’alternative silencieuse aux générateurs de gaz - avec pas de fumées, carburant ou bruit à traiter ! Il fournit l’équipement utilitaire - ou génératrice AC électricité filtrée à l’aide de protection contre les surtensions de prime ISOBAR. Cet onduleur DC-ca avec transfert automatique de ligne-de-pile et intégré sert de système charge comme un onduleur exécution prolongé, un autonome power source ou un onduleur automobile adapté pour des applications robustes de RV. Fournit du courant alternatif de 120 volts continu de toute batterie de C.C 12V ou automobile source DC jusqu'à 1500 watts. Vaincre TM fonctionnalité de sortie onduleur fournit temporairement jusqu'à 150 % de la production continue de minutes 1-60 et l’onduleur DoubleBoost sortie fonction offre jusqu'à 200 % de la production continue jusqu'à 10 secondes, fournissant la puissance supplémentaire nécessaire aux outils lourds de démarrage à froid et motorisés matériel. Quand l’électricien AC entrée est sous tension, puissance commerciale traverse à l’équipement connecté et l’ensemble de la batterie se recharge à travers le stade 3, sélectionnable 19/75 amp tè. En mode UPS, le système APS répond aux pannes d’électricité et des fluctuations de tension avec un transfert automatique instantané près à batterie-dérivé AC sortie. Comprend un ensemble de hautes bornes d’entrée courants DC pour une installation simple (utilisateur fournitures piles et câblage - consultez le manuel du propriétaire pour les recommandations). Passe les utilitaires ou générateur sinusoïdal pendant le remplissage et UPS motorisation ligne, plus une sortie optimale PWM sinusoïdale AC onduleur et modes de sauvegarde UPS. Conception fiable grand transformateur, avec commande de fréquence alimente les charges résistives de l’électroniques ou de gros moteurs inductifs, de compresseurs et d’autres éléments avec la haute besoins actuels au démarrage. APSRM4 en option filaire interrupteur distant avec del d’état complet fournit convertisseur d’alimentation à distance marche/arrêt de commutation et les informations d’état continue (APSRM4 vendu séparément). Prend en charge un nombre illimité d’exécution à l’aide de n’importe quel nombre de batteries fournies par l’utilisateur connecté. Grande capacité d’adaptation à une variété d’applications et de conditions de site avec paramètres réglables chargeur pour différents types de piles humides/gel et sélectionnable par ligne à une tension de batterie puissance transfert. NOTE  : Pour vous protéger contre l’appel de courant élevé pouvant survenir durant la panne de l’onduleur, un fusible évalué à 250 a devrait être placé pas plus de 18" de la batterie de la RV1512UL à la ligne positive.

Applications

sortie AC continue de 1500 watts en mode convertisseur, 1500 watts continu AC sortie en mode AC

Caractéristiques

  • RV1512UL sert à utiliser un convertisseur cc-ca automobile ou stationnaire à transfert automatique de ligne-de-batterie et chargeur de batterie intégré
  • Prend en charge 120V AC sortie d’une source d’alimentation de 120 v ca ligne ou la source d’alimentation 12V DC
  • transfert automatique de 16,6 milliseconde entre ligne et batterie puissance prend en charge la protection UPS lors de pannes d’électricité et des fluctuations de tension pour les équipements compatibles avec un cycle temps de transfert
  • sortie AC continue de 1500 watts en mode convertisseur, 1500 watts continu AC sortie en mode AC
  • Double prise d’inverseur de Poussée prend en charge le démarrage momentanée des charges jusqu'à 200 % de la notation continue jusqu'à 10 secondes
  • Surpuissance onduleur sortie prend en charge plus longue durée surcharges à 150 % pendant 1 à 60 minutes dans des conditions idéales de température et de batterie. (Fo r obtenir les meilleurs résultats, utiliser fulgurance utilisation pour comme le court d’une durée possible, veiller à ce groupe de batteries et de câblage est capable de fournir nominale DC tension sous charge et permettre l’onduleur/chargeur refroidir complètement avant et après utilisation de fulgurance.)
  • étape 3, chargeur de batterie 19/75 amp susceptibles d’être élus de s avec paramètres réglables pour les types de piles humides/gel offre recharge de batterie rapide, fiable
  • Électricien protégées boulonnage d’entrée cosses acceptent en toute sécurité épais câblage d’entrée de la Banque de batterie attaché
  • Ligne filaire protégé puissance passes 120V ou convertisseur de sortie par l’intermédiaire d’un équipement connecté
  • Fiabilité améliorée design grand transformateur testé UL (USA) et les normes de la CSA (Canada)
  • Construction résistant à l’humidité permet une opération véhiculaire ou marine dans des environnements de haute humidité
  • position 3 sélecteur de mode d’exploitation prend en charge le mode « AUTO » pour activer le transfert automatique entre les modes DC et AC, CHARGE seulement pour maintenir une charge totale de la batterie lorsque l’AC est présent sans transfert automatique et paramètres de système OFF
  • Ensemble de six panneau avant LED affiche les modes de fonctionnement AC/DC, surcharge status niveau de tension DC, arrêt status et état de pannes de système
  • Ensemble de 4 commutateurs DIP de configuration soutenir des profils de charge batterie humide/gel, réglable 135/145V haute tension auto transfert dur ing surtensions et sélectionnables par 75/85/95/105V AC basse tension auto transfert lors de baisses de tension
  • Ensemble de 4 commutateurs DIP de configuration supplémentaires prennent en charge 4 niveaux de chargeur limitant par rapport à la taille de charge de sortie, un programme de péréquation de batterie et les paramètres de batterie char ger bas/haut
  • 25 a REARMABLE chargeur AC entrée disjoncteur et REARMABLE 20 a AC sortie disjoncteur et automatique 2 vitesse du ventilateur de refroidissement protéger l’onduleur de charge et la température concernant les défaillances
  • Cosse de mise à la terre correctement relie l’onduleur/chargeur s

Description des spécifications

transfert automatique de 16,6 milliseconde entre ligne et batterie puissance prend en charge la protection UPS lors de pannes d’électricité et des fluctuations de tension pour les équipements compatibles avec un cycle temps de transfert

Informations techniques

Commutateur d’alimentation illuminé confirme le statut de marche/arrêt

Spécifications  :

Taille 1500
Code UNSPSC 39121004

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.