OPTEX | RX-40PI
Détecteur PIR résidentiel d'intérieur, 40 pi x 40 pi, insensible aux animaux.

Nº PIÈCE FAB.  RX-40PI
Nº PIÈCE  378386
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le RX donne une protection extrêmement élevé de fausses alarmes avec excellente tolérance aux variations de température spot de rideaux et de petits animaux. À l’aide de breveté Quad Zone Logic, il est en mesure d’établir une distinction précise entre les humains et les autres sources d’infrarouges, offrant une détection fiable dans un large éventail d’applications.

Caractéristiques

  • Breveté Quad Zone Logic
  • Lentille sphérique Design
  • Compensation de température
  • Optique scellé
  • Comptage d’impulsions sélectionnable  : 2 ou 4
  • Lentille en option longue portée (FL-60N)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit CAPTEUR
Puissance d’entrée 9 À 16 VDC
Catégorie de ventes DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ÉLECTRIQUE
Droits CONTINUE
Hauteur  : po ENVIRON 4 PO
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT FERMÉ
Gamme - pieds 40 X 40 PIEDS
Type de capteur INFRAROUGE PASSIF
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 2 PO
Largeur - pouces ENVIRON 2 PO
Code UNSPSC 46171500