AIPHONE | RY-24 L
formulaire C porte sortie relais, 24V DC Input

Nº PIÈCE FAB.  RY-24L
Nº PIÈCE  348247
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le module de relais de sortie de porte RY - 24L est une interface entre la porte frapper contacts sur le nd d’unité Aiphone le mécanisme de sortie effective. Ce relais fournissent un contact normalement ouvert pour gâches électriques ou un contact normalement fermé pour une serrure magnétique.

M

Caractéristiques

  • Module de relais de sortie porte est une Interface entre le Strike Contacts de porte sur l’unité de Aiphone et le mécanisme réel de la libération

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.