AIPHONE | RY-3 DL
IE-2AD  : Carillon ton système d’Intercom - RY - 3DL

Nº PIÈCE FAB.  RY-3DL
Nº PIÈCE  258084
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le RY - 3DL permet à libération sélective porte avec l’inclinaison de couleur KB-3MRD vidéo sentry, MK-2MCD sentry vidéo pan tilt plus, JA-2MCD mains libres couleur vidéo pan tilt, JF-2MED mains libres couleur vidéo ou IE-2AD(U) carillon ton interphones. Norma lly ouvert et normalement fermés sorties sont disponibles.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Interphone combiné répondeur de porte
  • porte 2 et 3 à l’intérieur des stations
  • Gâche sélective avec le RY - 3DL
  • Tous les appels de chambre de type appel
  • Porte chez master station de surveillance
  • AC ou DC propulsé - (12 ~ 16V AC ou 12 ~ 24V DC)

Description des spécifications

Communication  : L’appel de porte avec carillon 4 ou 2-ton à toutes les stations, carillon peut être coupé au sous-marin, ramasser n’importe quel combiné pour répondre, appuyez sur CALL pour appeler les autres stations avec ton pre et voix de Source d’alimentation  : AC 12-16V - transformateur AC utilisation PT-1210N 12 ~ 24V DC, 200mA
Type de fil  : Porte au maître  : Aiphone #822202 maître Sub plus éloigné  : Aiphone #822206 Distance  : porte au maître  : 500'(22AWG) 1,180'(18AWG) Master pour sub plus éloigné  : 250'(22AWG) 590'(18AWG)
Câblage  : Porte au maître  : 2-cond., ensemble bouclier Master aux sous-marins  : 6-cond., ensemble bouclier gâche électrique  : contacter cote  : 24mA AC/DC, 500V

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES