AIPHONE | RY-ES
Série AX  : INTEGRABLE Audio/Video Security System - RY-ES

Nº PIÈCE FAB.  RY-ES
Nº PIÈCE  433701
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RY-ES est un relais permet d’activer un dispositif de signalisation externe quand le portier appelle. Il peut être utilisé pour l’extension d’appel sur les systèmes JK, JF, JA, KC, KB, AX, NEM, DB et IE. Le relais se connecte à la sortie de carillon du capitaine à la place de l’IER-2. La systèmes d’alimentation alimente l’entrée du relais RY-ES. Une souce d’alimentation séparée est requise pour l’appareil externe.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Homerun câblage CAT-5e de chaque station
  • Jusqu'à 8 maîtres et 120 stations distantes
  • Parler de deux canaux
  • Opération de PTT ou VOX
  • Appel sélectif de maître à maître
  • Tous les appels entre les stations principales seulement
  • Disponible avec 3,5" maîtres couleur TFT LCD
  • Vidéo composite, sortie à CEU et station principale
  • Niveaux d’appel standard ou priorité de stations de porte
  • Confidentialité de la communication
  • Intégration de contrôle d’accès électronique *
  • Intégration de systèmes CCTV *
  • Commande à distance sélective (p. ex. gâche électrique)
  • Interface PC pour la programmation et la journalisation des événements
  • Scanner de contrôle des postes distants sélectionnés
  • Des grilles ou montable CEU de mur
  • Appels en file d’attente par ordre de priorité et un temps
  • Compatible avec les stations de porte série IE
  • Caractéristiques optionnelles  : casque, pédale,
  • transfert au téléphone d’appel * et télécommande de PC
  • * Interface nécessite le programme personnalisé (non fourni par Aiphone)

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
CO Tel Adaptor  : Viking modèle K-1900-5 programmables numéroteur porte Station appelant  : tonalité d’appel Tremolo programmable de 10-600 secondes, soit infini. Moniteur LCD reste allumé pendant la durée de la sonnerie jusqu'à 10 minutes max.
Moniteur vidéo  : 3,5" vue directe TFT color LCD Master Station appelant  : sélectionnez la station pour appeler, pretone sons, puis parler les mains libres ou push-to-talk

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER