EXACQ | S-24 t-4U
S-4U Enterprise rack 4U stockage serveur, TB 24, 1500 Mbps archivage stockage prolongé de 2000 Mbit/s (500 Mbit/s avec NIC Quad en option), taux, baies de disques 20 Max 80 TB, Go RAID-6, Triple NIC, Linux Ubuntu 12,04

Nº PIÈCE FAB.  S-24T-4U
Nº PIÈCE  541957
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Archivage vidéo et audio de série S avec fonction de recherche instantanée
  • Augmenter la capacité de restauration avec sauvegarde des enregistreurs exacqVision au stockage de la série S
  • Optimiser la charge réseau avec un archivage régulier ou continu
  • Magasin critique vidéo et audio plus longtemps avec des règles d’archivage flexibles défini par l’utilisateur
  • Consolider les archives vidéo de multiples enregistreurs vidéo sur un ou plusieurs S-series
  • Étendre le stockage vidéo exacqVision pour stocker plus de caméras ou plus de jours sans magnétoscopes supplémentaires
  • Développez stockage primaire magnétoscope sans complexe stockage tiers
  • Plus bas coût et une plus grande flexibilité avec stockage de réseau partagé par rapport au stockage externe sur plusieurs graveurs
  • Solution unifiée de VMS
  • Réduire la complexité et le coût de l’intégration de solutions disparates avec un enregistreur exacqVision complète et solution de stockage
  • Pas besoin d’apprendre plusieurs systèmes pour administrer et surveiller le stockage et enregistreurs
  • VMS complets soutien de Exacq technologies
  • Stockage extensible et haute fiabilité
  • Extensible jusqu'à 80 to avec disques supplémentaires
  • Tolérance de disque dur ou une panne de la source avec les alimentations série S entreprise RAID 5/6 et redondantes de pannes
  • Maximiser la fiabilité du disque dur avec les disques durs de classe entreprise
  • Mise à jour de logiciels client et serveur avec les dernières fonctionnalités de logiciel exacqVision sans frais supplémentaires pendant la période de SSA 3 ans

Spécifications  :

Capacité CANAL 64
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 24 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR
Système d'exploitation LINUX
Code UNSPSC 46171600